Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 12, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 12, A2
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 12, A2
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 12, A2
Artikel-Nr.:
     369-52098012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52098012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) auf Basis DIN 934.Hinweise: Abweichende Mutternhöhe, gem. DIN 934
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
ähnl. DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.