Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 463, Scheibe mit 2 Lappen, 23 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 463, Scheibe mit 2 Lappen, 23 mm, A2
DIN 463, Scheibe mit 2 Lappen, 23 mm, A2
DIN 463, Scheibe mit 2 Lappen, 23 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52046323
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52046323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 463
DIN 463 Scheibe
DIN 463 Sicherungsblech
Scheibe DIN 463
Mit 2 Lappen.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 463.
Weitere Informationen:
Normnummer:
463
Norm:
DIN 463
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1312*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.