Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x40, A2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x40, A2,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x40, A2,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x40, A2,
Artikel-Nr.:
     369-5201621240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5201621240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m12
abstandsbolzen
Ähnlich DIN 6334.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen edelstahl, Muffen, Distanzmuffen, Gewindemuffen, Verbindungsmuffen, Hülsenmuttern, Distanzhülsen, Verlängerungsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5057*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6257*
€ 0,74458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6057*
€ 0,72078
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.