Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x30, A2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x30, A2,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x30, A2,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 12x30, A2,
Artikel-Nr.:
     369-5201621230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5201621230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m12x30
abstandsbolzen
Ähnlich DIN 6334.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m12, Muffen, Distanzmuffen, Gewindemuffen, Verbindungsmuffen, Hülsenmuttern, Distanzhülsen, Verlängerungsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9572*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2072*
€ 1,43657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1672*
€ 1,38897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1372*
€ 1,35327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1172*
€ 1,32947
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9572*
€ 1,13907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.