Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x65, 10.9, Zinklamelle, 720h, flZn/nc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x65, 10.9, Zinklamelle, 720h, flZn/nc
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x65, 10.9, Zinklamelle, 720h, flZn/nc
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x65, 10.9, Zinklamelle, 720h, flZn/nc
Artikel-Nr.:
     369-441509311665
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     441509311665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x65 din931 10.9, din 931, din 931 10.9, 130931, 230931, 140931, 240931, 250931, 280931, 150931, 260931, 290931, 160931, 520931, 540931, 548931, 134014, 234014, 144014, 244014, 154014, 524014, 544014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5517*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7617*
€ 0,90642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7517*
€ 0,89452
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7217*
€ 0,85882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6817*
€ 0,81122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6717*
€ 0,79932
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.