Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 6x25, 010.9, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 6x25, 010.9, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ
ISO 10642, Senkschraube, M 6x25, 010.9, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ
ISO 10642, Senkschraube, M 6x25, 010.9, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ
Artikel-Nr.:
     369-439510642625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     439510642625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comEigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0928*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.