Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x35, 010.9, Zink-Nickel, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x35, 010.9, Zink-Nickel, schwarz,
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x35, 010.9, Zink-Nickel, schwarz,
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x35, 010.9, Zink-Nickel, schwarz,
Artikel-Nr.:
     369-42557381835
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     42557381835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
35 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,914*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.