Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/Fn/T2 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/Fn/T2 µ
ISO 10642, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/Fn/T2 µ
ISO 10642, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/Fn/T2 µ
Artikel-Nr.:
     369-425410642820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     425410642820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1994*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.