Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x50, 010.9, Zink-Nickel, dic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x50, 010.9, Zink-Nickel, dic
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 4x50, 010.9, Zink-Nickel, dic
Artikel-Nr.:
     369-410573819450
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     410573819450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Hinweise: SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
ZnNi5/Cn/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2286*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.