Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/
Artikel-Nr.:
     369-4065098516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4065098516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, niedrige FormHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comVorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.