Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 10.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 10.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 10.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 10.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T
Artikel-Nr.:
     369-406509331230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406509331230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
933
Norm:
DIN 933
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12x30 10.9, din 933, din 933 10.9, DIN933, ISO4017, 130933, 230933, 140933, 250933, 280933, 150933, 290933, 160933, 530933, 520933, 540933, 548933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0851*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.