Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12
Artikel-Nr.:
     369-4064692512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4064692512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6925
Norm:
DIN 6925
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0951*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.