Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x50, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm
Artikel-Nr.:
     369-406409311650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406409311650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 - DIN 931, SechskantschraubeHinweise: Achtung DIN 931 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4014, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m16 x 50, din 931, din 931 8.8, 130931, 230931, 140931, 240931, 250931, 280931, 150931, 260931, 290931, 160931, 520931, 540931, 548931, 134014, 234014, 144014, 244014, 154014, 524014, 544014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2383*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.