Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
Artikel-Nr.:
     369-406406031035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406406031035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m10x35 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.