Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x20, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x20, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x20, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x20, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2
Artikel-Nr.:
     369-406406031020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406406031020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10x20 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1023*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.