Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,1
DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,1
DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,1
Artikel-Nr.:
     369-40609021105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40609021105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
140 HV
Innendurchmesser:
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.