Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8
ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8
ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8
Artikel-Nr.:
     369-4060709220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4060709220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Ausführung grob. DIN 433-1 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7092. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7092
Norm:
ISO 7092
Material:
Stahl
Güte:
200 HV
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0796*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.