Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Z
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Z
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 200 HV, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-4060709020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4060709020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. 
Weitere Informationen:
Normnummer:
7090
Norm:
ISO 7090
Material:
Stahl
Güte:
200 HV
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße:
20 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b 21, din 125 b, din 125 b verzinkt, ISO7090, Unterlegscheibe, Scheibe mit Fase, DIN125B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.