Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 4,8x16, ST, verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 4,8x16, ST, verzink
ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 4,8x16, ST, verzink
ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 4,8x16, ST, verzink
Artikel-Nr.:
     369-40369284816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40369284816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Form C -mit SpitzeHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7053.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
7053
Form:
C
Norm:
ISO 7053 C
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.