Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x12, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x12, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x12, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x12, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-40340912412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40340912412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
12 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00825*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01226*
€ 0,01459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01166*
€ 0,01388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01079*
€ 0,01284
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01022*
€ 0,01216
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.