Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 3x6, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 3x6, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 3x6, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 3x6, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-4034091236
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4034091236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
6 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.