Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 4x25, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x25, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x25, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x25, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0
Artikel-Nr.:
     369-40320084425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40320084425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1126*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.