Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x8, 45 H, ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x8, 45 H, ver
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x8, 45 H, ver
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 8x8, 45 H, ver
Artikel-Nr.:
     369-4007091488
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4007091488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4027.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4027
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4027
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m 8 x 8, din 914 45h, din 914, DIN914, ISO4027, 170914, 270914, 520914, 540914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0274*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.