Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x55, 10.9, verzinkt, standard, 8 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x55, 10.9, verzinkt, standard, 8 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x55, 10.9, verzinkt, standard, 8 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x55, 10.9, verzinkt, standard, 8 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-400509121655
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     400509121655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
55 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn8/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4479*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6179*
€ 0,7353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5679*
€ 0,6758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.