Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-S, Sperrkantscheibe Form S, 12, FST, Geomet 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK-S, Sperrkantscheibe Form S, 12, FST, Geomet 500 A
NSK-S, Sperrkantscheibe Form S, 12, FST, Geomet 500 A
NSK-S, Sperrkantscheibe Form S, 12, FST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-30035012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     30035012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Zuverlässige Schraubensicherung für kleine Kopfauflagen.Hinweise: Mit der weiterentwickelten NSK-Scheibe erhalten Sie ein Sicherungselement, das die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Schraubensicherung erfüllt.Anwendung: Bahnindustrie, Aufzüge, Landmaschinen, Maschinenbau und vieles mehr ....Eigenschaften:
  • Sichert bei hohen Vibrationen sowohl gegen Losdrehen als auch Vorspannkraftverlust
  • Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung ausgeglichen.
  • Geprüfte Schraubensicherungsfunktion bei niedrigen und hohen Vorspannkräften
  • Schraubverbindungen mit geringer Klemmlänge werden bei dynamischen Belastungen zuverlässig gesichert.
  • Wiederverwendbar (max. 3x)
  • Schonung der Gegenlagen (die NSK-Scheibe dreht bei der Montage nicht mit)
  • Montagefreundlich, da es sich um ein einteiliges Sicherungselement handelt
  • Keine Spanbildung bei der Montage aufgrund der speziellen Verzahnung
  • Geringe Streuung der Anziehdrehmomente und Reibwerte
  • Die Sicherungselemente wurden auf Basis der Anzugsmomente und konstruktiver Richtlinien der VDI 2230 ausgelegt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
NSK
Norm:
Werksnorm NSK S
Form:
S
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
Geomet 500 A
Größe:
12
Weitere Suchbegriffe: Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0807*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.