Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL22, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320300220000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 22 Stahl vergütet z
NORD-LOCK 881320300220000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 22 Stahl vergütet z
Artikel-Nr.:
     369-30010322
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nach DIN 25201.Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
NL
Norm:
Werksnorm NL
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Delta-Protekt KL100 + VH 302 GZ
Innendurchmesser:
22 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 1,2343*
€ 1,5243*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,5164*
€ 1,8264*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 1,5511*
€ 1,8765*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,5907*
€ 1,9107*
1 Tag
1000
100
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5243*
€ 1,81392
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2343*
€ 1,46882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 152,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300220000
ab € 228,00*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340220000
ab € 119,915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.