Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x30, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x30, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x30, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x30, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09
Artikel-Nr.:
     369-2979841230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2979841230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m12x30 10.9, din 7984, din 7984 10.9, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1825*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.