Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ
Artikel-Nr.:
     369-297381610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     297381610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.