Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
Artikel-Nr.:
     369-291912850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     291912850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0973*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.