Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL
Artikel-Nr.:
     369-29191268
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     29191268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
8 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2334*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.