Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 10, Zinklamelle, 480h,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 10, Zinklamelle, 480h,
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 10, Zinklamelle, 480h,
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 10, Zinklamelle, 480h,
Artikel-Nr.:
     369-2909341215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2909341215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.