Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x85, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x85, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x85, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x85, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
Artikel-Nr.:
     369-2909123085
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2909123085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Länge:
85 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 22
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9832*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,0632*
€ 6,02521
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,0032*
€ 5,95381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8332*
€ 5,75151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7232*
€ 5,62061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,9832*
€ 4,74001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.