Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x80, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x80, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x80, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x80, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
Artikel-Nr.:
     369-2909121680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2909121680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
80 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9218*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2718*
€ 1,51344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2418*
€ 1,47774
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1718*
€ 1,39444
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1418*
€ 1,35874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1018*
€ 1,31114
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9218*
€ 1,09694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.