Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Schraube, M 10x35, FK 100, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Schraube, M 10x35, FK 100, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Sperrzahn-Schraube, M 10x35, FK 100, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Sperrzahn-Schraube, M 10x35, FK 100, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-2901511035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2901511035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m10x35
Sicherungsschraube.Hinweise: Bis M 10 Festigkeitsklasse 90, ab M 12 Festigkeitsklasse 100.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
151
Norm:
Werksnorm 151 12
Form:
12
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
35 mm
Güte:
FK 100
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 15
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, sicherungsschraube m10, W 151-12, W151-12, 150151, 250151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1985*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.