Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 22 mm, 100 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 22 mm, 100 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 9021, Scheibe , 22 mm, 100 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 9021, Scheibe , 22 mm, 100 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-28902122
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     28902122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Außendurchmesser:
60 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
100 HV
Innendurchmesser:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.