Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 13 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 13 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 9021, Scheibe , 13 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 9021, Scheibe , 13 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-28902113
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     28902113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Außendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
140 HV
Innendurchmesser:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.