Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 7991, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 7991, Senkschraube, M 8x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-287991820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     287991820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7991
Norm:
DIN 7991
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
08.8
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m8x20 8.8, din 7991, iso 10642 m8, Senkschrauben, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Imbusschrauben, DIN7991, hv schrauben, Senkkopfschrauben Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4063*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.