Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 6x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 6x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,1
ISO 10642, Senkschraube, M 6x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,1
ISO 10642, Senkschraube, M 6x20, 08.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,1
Artikel-Nr.:
     369-2810642620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2810642620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
08.8
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2447*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.