Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-26692512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     26692512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
6925
Norm:
DIN 6925
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0752*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.