Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR-6kt m. MU, DIN 7990, M 27x110, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHR-6kt m. MU, DIN 7990, M 27x110, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
SHR-6kt m. MU, DIN 7990, M 27x110, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
SHR-6kt m. MU, DIN 7990, M 27x110, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Artikel-Nr.:
     369-25799027110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25799027110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 4.6
din 7990
Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.Für Stahlkonstruktionen.Hinweise: Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034Anwendung: Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.Technische Daten: Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.Lieferumfang: Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)
Weitere Informationen:
Normnummer:
7990
Norm:
DIN 7990
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
27 mm
Material:
Stahl
Länge:
110 mm
Güte:
4.6
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: din 7990 m 27, Sechskantschrauben, 6knt, Sechskantschrauben mit Mutter, 6kant, 6kt, Gewindeschrauben, DIN7990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8832*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8832*
€ 4,62101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8432*
€ 4,57341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6532*
€ 4,34731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5432*
€ 4,21641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4532*
€ 4,10931
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8832*
€ 3,43101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.