Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x65, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x65, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-p
DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x65, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-p
DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x65, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-p
Artikel-Nr.:
     369-2579901665
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2579901665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 m 16 x 65
din 7990 4.6
Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.Für Stahlkonstruktionen.Hinweise: Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034Anwendung: Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.Technische Daten: Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.Lieferumfang: Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7990
Norm:
DIN 7990
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
4.6
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: din 7990, Sechskantschrauben, 6knt, Sechskantschrauben mit Mutter, 6kant, 6kt, Gewindeschrauben, DIN7990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4706*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.