Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x20, 010.9, verzinkt, standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x20, 010.9, verzinkt, standa
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x20, 010.9, verzinkt, standa
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x20, 010.9, verzinkt, standa
Artikel-Nr.:
     369-2573819320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2573819320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.