Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x45, 010.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x45, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x45, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x45, 010.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-257381645
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     257381645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
45 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2414*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.