Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x12, 010.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x12, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x12, 010.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2573811012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2573811012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
12 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1117*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.