Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x12, 010.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x12, 010.9, verzinkt, standard, 5
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x12, 010.9, verzinkt, standard, 5
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x12, 010.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2573801812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2573801812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0368*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.