Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 300 HV, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 300 HV, feuerverzinkt, tZn
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 300 HV, feuerverzinkt, tZn
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 20, 300 HV, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-25709021
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25709021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. 
Weitere Informationen:
Normnummer:
7090
Norm:
ISO 7090
Material:
Stahl
Güte:
300 HV
Beschichtung:
tZn
Nenngröße:
20 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b 21, din 125 b, din 125 b verzinkt, ISO7090, Unterlegscheibe, Scheibe mit Fase, DIN125B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.