Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 5, 10, verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 5, 10, verzin
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 5, 10, verzin
Artikel-Nr.:
     369-25692375
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25692375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.