Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 10, 10, verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 10, 10, verzi
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 10, 10, verzi
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 10, 10, verzi
Artikel-Nr.:
     369-256923710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     256923710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Norm:
DIN 6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0404*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.