Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 4x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 4x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 4x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 4x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-251064248
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     251064248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comEigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
8 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.