Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 20x100, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 20x100, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 20x100, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 20x100, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-251064220100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     251064220100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comEigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3936*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8536*
€ 2,20578
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7436*
€ 2,07488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7036*
€ 2,02728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6636*
€ 1,97968
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3936*
€ 1,65838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.